Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 370 1 TB mSATA Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 370 1 TB mSATA Serial ATA III MLC
Transcend 370 1 TB mSATA Serial ATA III MLC
Transcend 370 1 TB mSATA Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57966392
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMSA370
EAN/GTIN:
     760557835349
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6Gb/s MSA370 mSATA SSD von Transcend unterstützt die Serial ATA-Schnittstelle, basiert auf einem leistungsstarken Controller und bietet eine atemberaubend schnelle Leistung und langfristige Zuverlässigkeit. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel der Größe einer Standard 2,5"-SSD und eignet sich daher perfekt für den Einsatz in platzsparenden tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim-Servern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Vibrationen in Betrieb
3 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.475 W
Energieverbrauch (idle)
3.85 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
mSATA
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
470 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.85 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 609,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,02*
€ 724,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,29*
€ 723,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,18*
€ 720,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,60*
€ 717,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,62*
€ 709,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.