| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5789892 Herst.-Nr.: 15350 EAN/GTIN: 4250234553506 |
| |
|
| | |
| Das Walimex FT-6665T Pro-Stativ wurde aus extrem robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Durch die komfortablen Schnellspannhebel können Sie das Stativ auf bis zu 185 cm ausziehen. Das Stativ ist belastbar bis sage und schreibe 12 kg.
Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss auf der einen Seite und mit einem Haken auf der anderen Seite ausgestattet. Die Mittelsäule ist herausnehm- und drehbar. Somit lassen sich auf bodennahe Aufnahmen realisieren. Mit den Schnellverschlüssen können Sie jederzeit das Stativ so einstellen wie Sie es wünschen. Die Moosgummiummantelung sorgt dabei stets für einen sicheren Halt. Eine Transporttasche rundet das Ganze ab.
- extrem robustes Profi-Dreibeinstativ aus Aluminiumlegierung - drehbare Mittelsäule mit 1/4 Zoll Gewinde und Haken - ideal auch für bodennahe Aufnahmen - unterschiedliche Beinwinkel einstellbar - integrierte Libelle - Moosgummigriffe - hochwertige Verarbeitung - max. Belastbarkeit: satte 12 kg - inkl. Transporttasche Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1850 mm | | Gewicht | 2270 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| |