| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5783475 Herst.-Nr.: 13399 EAN/GTIN: 4250234533997 |
| |
|
| | |
| Das Walimex WT-806 AIR + Stativrollen pro ist mit ca. 2,15 kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 105 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8" ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Die drei Walimex Stativrollen pro dienen einem schnellen Ortswechsel der Beleuchtung ohne umständliches Tragen der Stative. - stabiles und tragfähiges Lampenstativ - mit Luftfederung in jeder Sektion - im Set mit Stativrollen - für Flexibilität im Studio Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 285 mm | | Gewicht | 2150 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 6 kg | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |