Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WT-806 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WT-806 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex WT-806 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5783433
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12138
EAN/GTIN:
     4250234521383
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
Bewährter Klassiker Das walimex pro WT-86 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 25cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 1cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen  Zustand. Federdämpfung mit Gefühl Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
256 mm
Gewicht
2165 g
Merkmale
Zweck
Beleuchtungssystem
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
5/8''
Stativkopf
1
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 80,63*
Zubehör
Walser
15243
ab € 116,37*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,24*
Zubehör
Walser
16405
ab € 59,43*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,97*
Zubehör
Walser
16564
ab € 98,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.