Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WAL-6702 + WT-628 Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WAL-6702 + WT-628 Stativ
Walimex WAL-6702 + WT-628 Stativ
Walimex WAL-6702 + WT-628 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5782352
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13014
EAN/GTIN:
     4250234530149
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
WAL-6702 Stativ

- Beine individuell verstellbar
- ausziehbare Mittelsäule mit zweitem Gewinde
- Schnellverschlüsse
- Gummifüßen und Spikefüße
- 1 x 1/4” und 1 x 3/8” Gewinde passend für Köpfe und Neiger
- Moosgummiummantelung
- inkl. Köchertasche

WT-628 Auslegearm

- bis zu 4 Kameras (bzw. Kugelköpfe oder Neiger über Adapter) montierbar
- kann auf jedem handelsüblichen Stativ montiert werden
- Anschluss 1/4”
- kann bis zu 375 mm verschoben werden
- Gesamtlänge 600 mm
- Durchmesser 30 mm
- Auslegearm mit 4 Anschlüssen
- geeignet für Stereofotografie
- mit Köchertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1570 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.