Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WAL-6702 + FT-002H_sw Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WAL-6702 + FT-002H_sw Stativ
Walimex WAL-6702 + FT-002H_sw Stativ
Walimex WAL-6702 + FT-002H_sw Stativ
Walimex WAL-6702 + FT-002H_sw Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5782346
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12595
EAN/GTIN:
     4250234525954
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das WAL-6702 Pro-Stativ + FT-002H_sw ist eine hochwertige Stativlösung für den semiprofessionellen und professionellen Fotografen. Der variable Schenkelanschlag und die drehbare Mittelsäule geben Ihnen die Möglichkeit von bodennahen Kamerapositionen. Mit voll ausgefahrener Mittelstange hat das Stativ eine maximale Höhe von ca. 156,5 cm. Es kann je nach Untergrund wahlweise mit Gummifüssen oder Spikes aufgestellt werden.

Der im Set enthaltene Pro-Kugelkopf ist eine hochwertige Stativkopflösung für Ihr Kamerastativ. Diese solide Konstruktion hat eine eingebaute Nivellierlibelle und eine zuverlässige Schnellwechselvorrichtung. Der Pro-Kugelkopf hat einen 1/4 Zoll Kameraanschluss und einen 3/8 Zoll und 1/4 Zoll Stativanschluss über einen beiliegenden Adapter. Sie können diesen Stativkopf für Kleinbild-Spiegelreflex wie auch für Mittelformatkameras verwenden.

- extrem robustes Stativ
- drehbare Mittelsäule
- unterschiedliche Beinwinkel einstellbar
- inkl. hochwertigem Kugelkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1570 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.