Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WT-3530 Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WT-3530 Stativ
Walimex WT-3530 Stativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5782266
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12124
EAN/GTIN:
     4250234521246
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
  • aus Aluminium
    - Wasserwaage
    - Mittelsäule lässt sich durch Kurbel über ein Gewinde präzise auf die gewünschte Aufnahmehöhe einstellen
    - Schnellwechselplatte ermöglicht schnelles Montieren der Kamera auf das Stativ
    - Kunststofftragegriff und eine Köchertasche
    - Schnellverschlüsse ermöglichen rasches Einstellen der gewünschten Höhe
    - Kameraanschluss über genormtes 1/4” Gewinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1460 mm
Gewicht
1330 g
Abmessungen (BxTxH)
560 x 600 x 560 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.