Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-VW360EJ Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WXGA (1280x800) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-VW360EJ Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WXGA (1280x800) Weiß
Panasonic PT-VW360EJ Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WXGA (1280x800) Weiß
Panasonic PT-VW360EJ Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WXGA (1280x800) Weiß
Panasonic PT-VW360EJ Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WXGA (1280x800) Weiß
Panasonic PT-VW360EJ Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen LCD WXGA (1280x800) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56725119
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VW360EJ
EAN/GTIN:
     5025232878222
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Desktop
Objektiv
Fokus
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
15.31 - 26.24 mm
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 1,9
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.18 - 1.90:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Trapezkorrektur, vertikal
-35 - 35 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
3
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
352 mm
Tiefe
279.4 mm
Höhe
98 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
7000 h
Lampentyp
UHM
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,97*
€ 805,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,31*
€ 794,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,56*
€ 774,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.