Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Supaclip 40 Büroklammer Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rapesco Supaclip 40 Büroklammer Edelstahl
Rapesco Supaclip 40 Büroklammer Edelstahl
Rapesco Supaclip 40 Büroklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5667267
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     CP20040S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Supaclip®, Nachfüllklingen für den Gebrauch im Rapesco Supaclip 40 Spender. Ein Clip hält 2-40 Blatt (80gsm). Befestigt Papier und viele weitere Materialien sicher. Der Clip kann entfernt und wiederbenutzt werden, ohne das Papier zu beschädigen. Menge: 200 Edelstahl Clips.

- Diese Clips kÖnnen entfernt und wiedergebraucht werden, immer und immer wieder ohne das Papier zu beschädigen.
- Brilliant zur Farbkodierung und Indizierung von Papierkram
- Intelligente Alternative zu Büroklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Mindestkapazität
2 Blätter
Maximale Kapazität
40 Blätter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
RC4025SS
ab € 1,84*
Zubehör
Rapesco
RC4025MC
ab € 1,85*
Zubehör
Rapesco
CP10060S
ab € 6,04*
Zubehör
Rapesco
RC6008SS
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.