Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Supaclip 60 Büroklammerspender Transparent Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco Supaclip 60 Büroklammerspender Transparent Kunststoff
Rapesco Supaclip 60 Büroklammerspender Transparent Kunststoff
Rapesco Supaclip 60 Büroklammerspender Transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1562526
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     RC6008SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Der Originale Supaclip®; 60 Spender ist schnell und einfach zu Benutzen, befestigt Papier und viele andere Materialien sicher. Ein Clip hält 10-60 Blatt (80 gsm).. Jeder Clip kann entfernt und wiederbenutzt werden, ohne das Papier zu beschädigen. Beinhaltet 8 Edelstahl Nachfüllclips. Kommt mit einer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Enthaltene Menge an Büroklammern
8
Kapazität Büroklammern (max.)
60 Blätter
Clip-Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
RC4050SS
ab € 1,60*
Zubehör
Rapesco
CP20040S
ab € 4,71*
Zubehör
Rapesco
RC4025SS
ab € 1,87*
Zubehör
Rapesco
RC4025MC
ab € 1,90*
Zubehör
Rapesco
CP10060S
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.