Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco S13080Z3 Heftklammer 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco S13080Z3 Heftklammer 5000 Heftklammern
Rapesco S13080Z3 Heftklammer 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5667261
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S13080Z3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Rapesco 13/8mm verzinkte Tackerklammern. Hergestellt nach höchsten Standards von Premium qualitativen Materialien. Rapesco Heftklammern bieten eine optimale Leistung für ein akkurates Heften. 5.000 Stück, 8mm Heftklammern.

- Klammern für Serie 13 Tacker
- Hochqualitative Stahldrahtklammern in Zinkausführung für verbesserte Haltharbeit
- Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert für einfaches Einfüges.
- Geeignet für Rexel, Rapid, Leitz, Novus, Esselte, Arrow, Stanley und andere Heftgeräte, bitte prüfen Sie die GrÖße.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
5000 Heftklammern
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Rexel, Rapid, Leitz, Novus, Esselte, Arrow, Stanley
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S11880Z3
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.