Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco S11880Z3 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco S11880Z3 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapesco S11880Z3 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1562652
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S11880Z3
EAN/GTIN:
     5018505015882
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Rapesco 26/8mm verzinkte Heftklammern. Hergestellt nach höchsten Standards von Premium qualitativen Materialien. Rapesco Heftklammern bieten eine optimale Leistung für ein akkurates Heften. 5.000 Stück 26/8mm Heftklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
8 mm
Kapazität
5000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
S13060Z3
ab € 2,65*
Zubehör
Rapesco
S13080Z3
ab € 2,83*
Zubehör
Rapesco
S92310Z3
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.