Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW-44-008 Elektrische Anschlussbox PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44008 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44008 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56658107
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW-44-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, gewiss abzweigdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.