Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBP1036A Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBP1036A Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power CBP1036A Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power CBP1036A Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power CBP1036A Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power CBP1036A Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5641664
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBP1036A
EAN/GTIN:
     5055190116487
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
413 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Apple MacBook
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Silber
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5500 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
60 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.