Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBP2050A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBP2050A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBP2050A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBP2050A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBP2050A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBP2050A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5641659
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBP2050A
EAN/GTIN:
     5055190116500
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
366 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Apple MacBook Pro 17"
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Silber
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6480 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
71 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.