Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt Blau, Weiß
Leitz NeXXt Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5615901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55010035
EAN/GTIN:
     4002432459339
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Zuverlässiges kleines Heftgerät für den täglichen Einsatz im Büro. Die patentierte Direct Impact Technology und Leitz Power Performance Heftklammern P3 (24/6, 26/6) garantieren stets eine perfekte Heftung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Abmessungen (BxTxH)
33 x 120 x 49 mm
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Heften
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Klammerentferner
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020025
ab € 11,82*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,29*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.