Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5391401 Umschlag A4 Kunststoff Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5391401 Umschlag A4 Kunststoff Transparent, Weiß
Fellowes 5391401 Umschlag A4 Kunststoff Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13470158
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5391401
EAN/GTIN:
     0043859522491
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Schnell und einfach - mit Thermobindung verleihen Sie Ihrem Dokument im Nu ein professionelles ""Buch"" Finish
    - Dokumente lassen sich ordentlich und flach lagern, transportieren und versenden
    - Keine Stanzung notwendig
    - Transparente PVC Vorderseite und glänzende Kartonrückseite
    - 10mm Thermobindemappe eignet sich zum Binden von Dokumenten mit 81-100 Blatt
    - Inhalt: 100 Stück/Pack
    - Zur Verwendung mit Fellowes Helios Thermobindegeräten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
11 mm
Dicke
0.150 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Maximale Kapazität
100 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermo bindemappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
177163
ab € 32,89*
Ähnlich
GBC
IB370168
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.