Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5390001 Umschlag A4 Kunststoff Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 5390001 Umschlag A4 Kunststoff Weiß
Fellowes 5390001 Umschlag A4 Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5390001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5390001
EAN/GTIN:
     0043859519026
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
298 mm
Dicke
0.150 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
150 Blätter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,29*
€ 33,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,49*
€ 33,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,62*
€ 39,23*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 27,58*
€ 39,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53150
ab € 32,06*
Sonstiges
Fellowes
53151
ab € 26,96*
Sonstiges
Fellowes
53152
ab € 27,02*
Sonstiges
Fellowes
53153
ab € 27,29*
Sonstiges
Fellowes
53154
ab € 27,21*
Sonstiges
Fellowes
5391201
ab € 30,29*
Sonstiges
Fellowes
5391401
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.