Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken 6mm weiß 25PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Plastikbinderücken 6mm weiß 25PK
Fellowes Plastikbinderücken 6mm weiß 25PK
Artikel-Nr.:
     832-172385
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330003
EAN/GTIN:
     0077511533006
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
- Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
- Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
- Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
- 6mm Binderücken geeignet für 2-20 Seiten.
- Packungsgröße 25 Stück
- Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 20 Blatt.
Weitere Informationen:
weight:
0.078 kg
height:
0.020 m
width:
0.338 m
depth:
0.057 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,129*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,81*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 2,49*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 2,91*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4020635
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.