| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5609199 Herst.-Nr.: 1099/45 EAN/GTIN: 42156451 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96081010 | Merkmale | Typ | Verschlossener Gelschreiber | | Schreibfarben | Braun | | Produktfarbe | Braun, Orange | | Punkttyp | Fein | | Gehäuseform | Rund | | Clip | Ja | | Liniengröße | Medium | | Linienbreite | 0.5 mm | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 10 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 10 mm | | Paketgewicht | 8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo kugelschreiber 0,5 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber stabilo |
| | |
| |