Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55502015
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-C340BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446369
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FPMA-C340BLACK ist eine voll bewegliche Deckenhalterung für Flachbildschirme bis zu 75". Dank der einzigartigen Technologie zum Neigen (25°), Schwenken (360°) und Drehen (6°) kann die Halterung im bestmöglichen Winkel, für eine optimale Betrachtungsposition positioniert werden.

Die Deckenhalterung lässt sich bequem von 106 bis 156 cm* in der Höhe verstellen und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg. Die FPMA-C340BLACK ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100 bis 400x400mm. Ein praktisches Kabelmanagementsystem verbirgt und führt die Kabel von der Decke zum Bildschirm. Die Halterung wird mit einer zusätzlichen dekorativen Abdeckung für die Montage an abgehängten Decken geliefert.

* Die Neomounts NS-EP100BLACK ist eine Verlängerungsstange für die Deckenhalterungen Modell NM-C440BLACK, NM-C440DBLACK und FPMA-C340BLACK. Diese Verlängerungsstange erlaubt es, die Höhe der Deckenhalterung um zusätzliche 107,5 cm zu verlängern."
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
930 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1060 - 1560 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 25 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
6 °
Anzahl der Drehpunkten
1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
950 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1560 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,97*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,21*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.