Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1003683 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1003683 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange, Edelstahl
Fiskars 1003683 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55485582
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Merkmale
Produkttyp
Gartenkelle
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Form des Blattes
Taper
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Griffform
D-förmig
Griff enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.