Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001703 Hammer Mauerwerkhammer Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001703 Hammer Mauerwerkhammer Schwarz, Orange
Fiskars 1001703 Hammer Mauerwerkhammer Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55485569
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundsteinhammer
Mauerhammer (Stahlrohr)
Maurerhammer (Stahlrohr)
Schlosserhammer (deutsche Form)
Dieses 90 Zentimeter lange Modell ist perfekt zum Abtrennen von seitlichen Ästen und eignet sich ebenso gut zum Spalten von Baumstämmen. Die Schlagseite dieses Fiskars Spalthammers hat einen sehr stabilen Aufsatz aus Polymer mit einem Metallring. Außerdem werden durch diesen Aufsatz Vibrationen, die beim Auftreffen des Hammers auf das Holz entstehen, gedämpft, was wiederum das Risiko von Materiallabsplitterungen reduziert. Die Klinge ist einseitig gebogen und ist praktisch zum Anheben von Stämmen. Das Kopfgewicht dieses Fiskars Spalthammers beträgt 3000 Gramm. Insgesamt wiegt diese Ausführung 3900 Gramm. Der Glasfaserkern macht den Stiel sehr robust. Ein komfortabler Antirutsch-Griff verhindert ein Abrutschen der Hände während der Benutzung. Darüber hinaus absorbiert dieser die entstehenden Vibrationen und schont dadurch die Handgelenke. Ein spezieller Gummischutz schützt den Stiel. Für die Polymer-Schlagfläche kann ein Ersatz-Aufsatz erworben werden. Dieser, im markentypischen, schwarz-orangen Design gestaltete, Spalthammer erfüllt die Europäischen Sicherheitsrichtlinien und trägt, wie alle Fiskars Äxte, das Siegel “Sicherheit Geprüft”.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mauerwerkhammer
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
900 mm
Breite
220 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.