Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Micro LED Baummantel, APP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Micro LED Baummantel, APP
Konstsmide Micro LED Baummantel, APP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55374037
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6578-870
EAN/GTIN:
     7318306578875
Suchbegriffe:
Partylichterkette
Smart Home Lichterkette
Weihnachtsbaumbeleuchtung
Weihnachtsbaumkerzen
Micro LED Baummantel, App gesteuert
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
240 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2400 mm
Länge (mm)
7400 mm
Gewicht
165 g
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
60 mm
Energie
Eingangsspannung
14 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,65*
€ 168,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.