Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Baummantel mit Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Baummantel mit Stern
Konstsmide LED Baummantel mit Stern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55374036
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6315-890
EAN/GTIN:
     7318306315890
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
LED Baummantel mit Stern, 5 Stränge à 48 Dioden, vormontiert
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
274 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2800 mm
Breite
2400 mm
Gewicht
540 g
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
50 mm
Energie
Eingangsspannung
4.5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7318306070072
ab € 5,76*
Zubehör
Konstsmide
3608-003
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.