Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby JB01532 Zubehör für Actionkameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby JB01532 Zubehör für Actionkameras
Joby JB01532 Zubehör für Actionkameras
Joby JB01532 Zubehör für Actionkameras
Joby JB01532 Zubehör für Actionkameras
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55092380
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01532
EAN/GTIN:
     817024015329
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Befestigen Sie mit diesen flexiblen Armen und Halterungen weiteres Zubehör für bessere Aufnahmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.