Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Unimouse Maus Linkshändig RF Wireless IR LED 2800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Unimouse Maus Linkshändig RF Wireless IR LED 2800 DPI
Contour Design Unimouse Maus Linkshändig RF Wireless IR LED 2800 DPI
Contour Design Unimouse Maus Linkshändig RF Wireless IR LED 2800 DPI
Contour Design Unimouse Maus Linkshändig RF Wireless IR LED 2800 DPI
Contour Design Unimouse Maus Linkshändig RF Wireless IR LED 2800 DPI
Contour Design Unimouse Maus Linkshändig RF Wireless IR LED 2800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55006449
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     UNIMOUSE-WL-L
EAN/GTIN:
     743870001103
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
140 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
470 mAh
Ergonomie
Kabellose Reichweite
7.62 m
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
IR LED
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,1444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,7319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,2087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.