Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI1762 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI1762 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1762 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5488116
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1762
EAN/GTIN:
     5704327198000
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Apple MacBook: Pro 15.4 inch 1.67GHz, Pro 15.4 inch 1.83GHz, Pro 15.4 inch 2.0GHz/2.16GHz, Pro 15.4 inch 2.16GHz/2.33GHz, Pro 15.4 inch 2.2GHz/2.4GHz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.