Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI1819 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI1819 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1819 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1819 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5487519
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1819
EAN/GTIN:
     5704327252238
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
370 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Acer Extensa: 5210, 5220, 5230, 5230E, 5420G, 5430, 5620, 5620G, 5620Z, 5630, 5630EZ, 5630G, 5630Z, 7120, 7140, 7220, 7420, 7620G - Acer TravelMate: 5220, 5230 Series, 5310 Series, 5320 Series, 5330 Series, 5520 Series, 5520G Series</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.