Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 1199001724 Marker 4 Stück(e) Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 1199001724 Marker 4 Stück(e) Schwarz, Blau, Grün, Rot
BIC 1199001724 Marker 4 Stück(e) Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5487372
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199001724
EAN/GTIN:
     3086120017248
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusefarbe
Weiß
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
1.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 146,14*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 116,23*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,56*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,32*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,44*
Zubehör
BIC
1199174103
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.