Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI1942 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI1942 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1942 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1942 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5438244
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1942
EAN/GTIN:
     5704327545675
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
352 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>HP/Compaq Business Notebook: 6530B, 6535B, 6730B, 6735B, 6930p - HP/Compaq EliteBook: 6930p, 8440P - HP/Compaq ProBook: 6440b, 6445b, 6540b, 6545b</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.