Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SUVTRT30KF3B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SUVTRT30KF3B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
APC SUVTRT30KF3B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 30 kVA 24000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5409799
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTRT30KF3B5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
859090 g
Akku/Batterie
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cUL Listed,ISO 14001,ISO 9001,UL 1778
Merkmale
Ausgangskapazität
30 kVA
Ausgangsleistung
24000 W
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Schnittstelle
Smart-Slot
Ausgang Anschlüsse
1x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 5x NEMA L21-20
Eingang Verbindungstyp
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1075 x 1995 mm
Nominale Eingang Spannung
208 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.549,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.756,36*
€ 19.940,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.683,14*
€ 19.852,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.549,50*
€ 19.693,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.