Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer VR300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53892733
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER VR300
EAN/GTIN:
     6935364081942
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b)
20 dBmW
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g)
20 dBmW
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n)
20 dBmW
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
290 mm
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
840 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS, RCM
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.