Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KDS-DEC6 Video-Decoder 4096 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics KDS-DEC6 Video-Decoder 4096 x 2160 Pixel
Kramer Electronics KDS-DEC6 Video-Decoder 4096 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53342513
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     KDS-DEC6
EAN/GTIN:
     7291063080853
Suchbegriffe:
Video Decoder
video decoder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseE-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 350, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Audioformate
AAC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 466,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.