Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Longlife Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta Longlife Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5277452
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706 101 402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Longlife Akkus: Die richtige Energielösung für alle Standardanwendungen mit gleichförmigem Energie-
bedarf.

VARTA Ready2Use Akkus sind bereits aufgeladen und können sofort genutzt werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen.

Wichtig: VARTA Ready2Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Batteriekapazitätstyp
Standard
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 1,57*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,93*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 3,23*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,98*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,07*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,91*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.