Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 90.30628.400 XL case for Aspire 1700 Notebooktasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 90.30628.400 XL case for Aspire 1700 Notebooktasche Schwarz
Acer 90.30628.400 XL case for Aspire 1700 Notebooktasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52350
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.30628.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Aspire 1700
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
350 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 17 zoll, laptop tasche, laptoptaschen 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.