Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900007-HP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900007-HP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Port Designs 900007-HP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52146229
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900007-HP
EAN/GTIN:
     3567042029248
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
4.74 A
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
30 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
468 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
554 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Versandkartonsbreite
135 mm
Versandkartonslänge
290 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.