Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic H-F008E Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic H-F008E Kameraobjektiv Schwarz
Panasonic H-F008E Kameraobjektiv Schwarz
Panasonic H-F008E Kameraobjektiv Schwarz
Panasonic H-F008E Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5047210
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-F008E
EAN/GTIN:
     5025232570881
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Lumix G Fisheye 3,5/8mm Lumix G Fisheye 3,5/8mm (entsprechend 16mm-KB-Brennweite) Das kleinste und leichteste* Fisheye-Wechselobjektiv für Micro-FourThirds-Systemkameras Mit dem beeindruckend großen Bildwinkel von 180° bekommen Sie alles auf Ihr Bild, was sich vor dem Objektiv befindet - und das bereits mit einer Naheinstellungsgrenze von nur 10 cm. Zusammen mit dem typischen Fisheye-Effekt bei der Abbildung ergeben sich eindrucksvolle Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur beim Fotografieren, sondern auch für Videos. So können Sie mit dem nur 165g leichten Objektiv ungewöhnliche Perspektiven noch abwechslungsreicher darstellen. Das Lumix G Fisheye Objektiv ist mit einem soliden Metallbajonett ausgestattet. (*Stand: 01. Juni 2010)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.20x / 0.40x x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/9
Naheinstellgrenze
0.1 m
Maximale Blendenzahl
22
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Brennweitenbereich
8 - 35 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60.7 mm
Filtergröße
22 mm
Länge (mm)
51.8 mm
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,00*
€ 797,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,14*
€ 779,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,50*
€ 758,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,60*
€ 742,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,98*
€ 704,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.