Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten LR 10 Grassamen 0,2 kg 10 m² Rasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten LR 10 Grassamen 0,2 kg 10 m² Rasen
WOLF-Garten LR 10 Grassamen 0,2 kg 10 m² Rasen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50457004
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     3826010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grassamen
Rasensamen
Saatgut
rasensamen
  • 30% schnellere Keimung und 20% mehr gekeimte Pflanzen
    - Sichere Keimung und gleichmäßiges Auflaufen
    - Geringer Schnittgutanfall
    - Extrem belastbar und dicht
    - WOLF-Garten KEIM-GARANTIE
    - Anwendungszeit: April – Oktober
    - April - Oktober
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Geeignet für
Rasen
Inhalt
0.2 kg
Maximum abgedecktes Gebiet
10 m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.