Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LMP-F330 Projektorlampe 330 W UHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LMP-F330 Projektorlampe 330 W UHP
Sony LMP-F330 Projektorlampe 330 W UHP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4859415
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LMP-F330
EAN/GTIN:
     4905524632569
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
118 x 131.3 x 103.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Kompatibilität
VPL-FX500L
Lampenleistung
330 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Lampentyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
4000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
VPLL-Z3024
ab € 1.179,65*
Zubehör
Sony
VPLL-Z3032
ab € 1.180,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.