Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG06ACA10TE Interne Festplatte 3.5" 10 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba MG06ACA10TE Interne Festplatte 3.5" 10 TB SATA
Toshiba MG06ACA10TE Interne Festplatte 3.5" 10 TB SATA
Artikel-Nr.:
     6414-111441
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG06ACA10TE
EAN/GTIN:
     4260557510506
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
237 MiB/s
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.3 W
Energieverbrauch (lesen)
10 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 171,54*
€ 199,45*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 172,00*
€ 199,60*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 181,06*
€ 208,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 181,74*
€ 208,42*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 183,11*
€ 209,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.