Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG07ACA14TE Interne Festplatte 3.5" 14 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba MG07ACA14TE Interne Festplatte 3.5" 14 TB SATA
Toshiba MG07ACA14TE Interne Festplatte 3.5" 14 TB SATA
Artikel-Nr.:
     6414-111443
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG07ACA14TE
EAN/GTIN:
     4260557510544
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
248 MiB/s
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.22 W
Energieverbrauch (lesen)
7.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 188,31*
€ 208,06*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 189,42*
€ 208,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 191,92*
€ 212,35*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 195,51*
€ 215,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 197,58*
€ 216,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.