Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10724 Projektorlampe 190 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10724 Projektorlampe 190 W
CoreParts ML10724 Projektorlampe 190 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712314
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10724
EAN/GTIN:
     5704327648659
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
LV-7250, LV-7260, LV-7265
Lampenleistung
190 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.