Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7149 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7149 Transferrolle Roller
CoreParts MSP7149 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-46498490
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7149
EAN/GTIN:
     5711783440567
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
Bizhub 227, 367, C221, 221s, 281, 7122, 7128, 258, 308, 368, 226
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
8 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.