| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4558380 Herst.-Nr.: 23056 EAN/GTIN: 4005039230561 |
| |
|
| | |
| Die kostengünstige Alternative mit Höhenverstellung! - Effizientes Design und einfache Montage - Projektor kann um 10 Grad nach beiden Seiten und um 20 Grad nach vorne gekippt werden - Einfache Höhenverstellung (430 bis 650 mm) und Neigungsverstellung des Projektors - Universelle Projektorbefestigungsarme, Werkzeugsatz und Schrauben zur Höhenverstellung im Lieferumfang enthalten - Geeignet für alle Arten von Datenprojektoren - Max. Gewicht des Projektors: 12 kg. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höchstgewichtskapazität | 12 kg | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Neigungswinkelbereich | 10 - 20 ° | Technische Details | Tiefe (max) | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| |