Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb
Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb
Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb
Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb
Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb
Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb
Kärcher SC 1 Tragbarer Dampfreiniger 0,2 l 1200 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41741731
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.516-330.0
EAN/GTIN:
     4054278319094
Suchbegriffe:
Dampf-Besen
Dampf-Mop
Dampf-Mopp
Dampfbesen
SC 1 EasyFix

Der kompakte Kärcher 2-in-1-Dampfmopp SC 1 EasyFix (mit Bodenreinigungsset) ist im ganzen Haushalt universell einsetzbar und reinigt absolut chemiefrei. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden 99,99 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Dank seiner kompakten Abmessungen ist das Gerät prädestiniert für die schnelle, gründliche Reinigung zwischendurch. Anschließend kann es ohne großen Platzbedarf direkt am Einsatzort verstaut werden. Ob Armaturen, Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshauben oder kleinste Ritzen und Nischen – kraftvoller Dampf und das umfangreiche Zubehörprogramm sorgen für einwandfreie Sauberkeit. Das Bodenreinigungsset EasyFix macht den praktischen Handdampfreiniger im Handumdrehen fit für die Bodenreinigung. Hartnäckige Verschmutzungen und Fettablagerungen sind im Nu beseitigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Mitgelieferter Bürstentyp
2-in-1 Reinigungsbürste
Bodendüse
Ja
Verlängerungsrohren
Ja
Design
Typ
Tragbarer Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Dampfdruck
3 bar
Reinigen der Oberflächen
Glas, Harter Boden, Kacheln
Vorbereitungszeit
3 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
127 mm
Tiefe
321 mm
Höhe
186 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.