Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BEARDTRIMMER Series 3000 BT3216/14 Bartschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BEARDTRIMMER Series 3000 BT3216/14 Bartschneider
Philips BEARDTRIMMER Series 3000 BT3216/14 Bartschneider
Philips BEARDTRIMMER Series 3000 BT3216/14 Bartschneider
Philips BEARDTRIMMER Series 3000 BT3216/14 Bartschneider
Philips BEARDTRIMMER Series 3000 BT3216/14 Bartschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41613408
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BT3216/14
EAN/GTIN:
     8710103842217
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Dieser Langhaarschneider mit innovativem Lift & Trim-System erfasst mehr flach liegende Haare für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen. So erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Metallisch, Silber
Drahtlos
Ja
Material Messer
Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
20
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Schnittbreite
32 mm
Stufe präzise
0.5 mm
Trimm-Arten
Langer Bart, Kurzer Bart, Stoppel-Look
Steuerung
Drehregler
Präzisionstrimmer
Ja
Kammaufsatz
Ja
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Abgerundete Klingen
Ja
Energie
Energiequelle
AC/Baterry
Betriebsdauer
60 min
Batterien erforderlich
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
1 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Technische Details
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.