Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel,
Digitus CAT 6 S/FTP Patchkabel,
Artikel-Nr.:
     2218-1644005G10
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-005-G-10
EAN/GTIN:
     4016032441557
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
283.333 g
Verpackungsvolumen
386.4 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
AWG Kabelgröße
27/7
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, DIN EN 50173
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
18
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,65*
€ 11,00*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,17*
€ 12,26*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,47*
€ 15,81*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 20,15*
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 17,38*
€ 23,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-0025-10
€ 10,06*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-0025-B-10
€ 9,98*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-0025-BL-10
€ 10,05*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-0025-R-10
€ 10,04*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-0025-WH-10
€ 9,71*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-005-10
€ 11,05*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-005-B-10
€ 11,18*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-005-R-10
€ 11,31*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-005-Y-10
€ 10,68*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-010-10
€ 13,12*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-010-B-10
€ 13,12*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-010-BL-10
€ 13,23*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-010-G-10
€ 13,05*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-010-R-10
€ 13,41*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1644-010-WH-10
€ 13,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.