Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING N508-082-45 Markisenstoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING N508-082-45 Markisenstoff Weiß
NESLING N508-082-45 Markisenstoff Weiß
NESLING N508-082-45 Markisenstoff Weiß
NESLING N508-082-45 Markisenstoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40677709
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     N508-082-45
EAN/GTIN:
     8717677460557
Suchbegriffe:
Markisenstoff
Sonnensegel
weißes sonnensegel rechteckig
sonnensegel weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
5000 mm
Länge (mm)
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: sonnensegel rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.