Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING N508-082-293 Markisenstoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING N508-082-293 Markisenstoff Weiß
NESLING N508-082-293 Markisenstoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40677701
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     N508-082-293
EAN/GTIN:
     8717677460748
Suchbegriffe:
Markisenstoff
Sonnensegel
weißes sonnensegel rechteckig
sonnensegel weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Länge (mm)
2900 mm
Weitere Suchbegriffe: sonnensegel rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.